Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EKSS 362 220 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 179 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EKSS 362 220 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 179 l E Weiß
Amica EKSS 362 220 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 179 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89283790
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EKSS 362 220
EAN/GTIN:
     5906006912123
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
163 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
16 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
1221 mm
Gewicht
35000 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1226 mm
Verpackungsbreite
573 mm
Verpackungstiefe
573 mm
Verpackungshöhe
1270 mm
Paketgewicht
39000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
148 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
Elektro
Energieverbrauch
0.45 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
1.8 m
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türmontage
Türschieber
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
179 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,83*
€ 372,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,01*
€ 370,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,66*
€ 362,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,99*
€ 354,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.