Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Profi Plus Citrus Press


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Profi Plus Citrus Press
WMF Profi Plus Citrus Press
WMF Profi Plus Citrus Press
WMF Profi Plus Citrus Press
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89431951
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     61.3021.5013
EAN/GTIN:
     4211129131124
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
Das praktische Extra zum einfachen Auspressen von Zitrusfrüchten. Zur WMF Profi Plus Küchenmaschine und der WMF KÜCHENminis® Küchenmaschine One for All gesellt sich ein neues Zubehörteil: die WMF Profi Plus Citruspresse. Von nun an ist das schnelle Auspressen von Grapefruits, Orangen, Limetten oder Zitronen ganz einfach mit derselben Maschine zu leisten. Die zwei Siebeinsätze aus edlem Cromargan® lassen sich schnell austauschen, um grob oder fein zu pressen. Der Auslauf hat zudem einen speziellen Nachtropfschutz, damit nichts unnötig auf die Arbeitsfläche tropft. Mit der Serie Profi Plus steht Ihnen ein Team von Experten zur Seite. Ob Wender, Rührblitz oder Gemüseschäler - jeder ist Profi auf seinem Gebiet. Unter mehr als 100 Küchenhelfern finden Sie für jeden Handgriff beim Vor- und Zubereiten das passende Werkzeug. Gemeinsam ist allen ihr einheitliches Design, das gut in moderne Küchen passt. Die Teile aus Cromargan® sind präzise verarbeitet, wasserdicht und können in der Spülmaschine gereinigt werden. Wenn sie nicht im Einsatz sind, werden sie übersichtlich und jederzeit griffbereit an der Küchenleiste aufbewahrt. Die Vorteile: • Für jeden Handgriff das passende Werkzeug. • Spezialisten auch für knifflige Arbeitsgänge. • Einheitliches Design. • Aus Cromargan®: Edelstahl Rostfrei 18/10. • Präzise Verarbeitung, wasserdicht. • Geeignet für die Spülmaschine.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
WMF Profi Plus
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
183 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.