Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UB101DZ Akku-Laubbläser Blau 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UB101DZ Akku-Laubbläser Blau 12 V
Makita UB101DZ Akku-Laubbläser Blau 12 V
Makita UB101DZ Akku-Laubbläser Blau 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89556389
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UB101DZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzsauger
Laubbläser
Laubgebläse
Makita Ersatzteile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
849 mm
Höhe
184 mm
Gewicht
1400 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.