Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Express Essential SV6115 Dampfbügelstation SV6115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Express Essential SV6115 Dampfbügelstation SV6115
Tefal Express Essential SV6115 Dampfbügelstation SV6115
Tefal Express Essential SV6115 Dampfbügelstation SV6115
Tefal Express Essential SV6115 Dampfbügelstation SV6115
Tefal Express Essential SV6115 Dampfbügelstation SV6115
Tefal Express Essential SV6115 Dampfbügelstation SV6115
Tefal Express Essential SV6115 Dampfbügelstation SV6115
Tefal Express Essential SV6115 Dampfbügelstation SV6115
Tefal Express Essential SV6115 Dampfbügelstation SV6115
Tefal Express Essential SV6115 Dampfbügelstation SV6115
Tefal Express Essential SV6115 Dampfbügelstation SV6115
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89568790
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     SV6115E0
EAN/GTIN:
     3121040079034
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Bügelstation
Die besonders leistungsstarke und kompakte Dampfbügelstation.
Erleichtern Sie sich die Bügelarbeit mit kompromissloser Dampfleistung. Die Express Essential Dampfbügelstation erleichtert die Kleiderpflege mit kraftvollem Dampf, schnellen Ergebnissen und einer einfachen, unkomplizierten Bedienung. Mit der kontinuierlichen Dampfabgabe von 120 g/Min. und dem 5,2 Bar Pumpendruck entfernen Sie Falten im Handumdrehen, während der kraftvolle Dampfstoß von 280 g/Minute sogar mit hartnäckigsten Falten fertig wird. Diese leistungsstarke Dampfbügelstation ist mit einer Reihe verbesserter Funktionen für ein angenehmes Bügelerlebnis ausgestattet: von der Calc Clear-Technologie für eine lang anhaltende Dampfleistung bis hin zur Xpress Glide Bügelsohle für eine hohe Gleitfähigkeit auf jedem Gewebe. Express Essential Dampfbügelstation: erleben Sie herausragende Dampfbügelergebnisse mit größter Flexibilität und hohem Komfort.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Paketgewicht
4410 g
Ergonomie
Kabellänge
1.6 m
Kabelaufwicklung
Ja
Schlauchlänge
1.6 m
Schlauchaufbewahrung
Ja
Kabellänge
1.6 m
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
2200 W
Dampfstoßleistung
230 g/min
Max. Dampfdruck
5.2 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.4 l
Konstante Dampfleistung
260 g/min
Produktfarbe
Weiß, Grau
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Anwärmdauer
2 min
Vertikale Dampffunktion
Ja
Kontinuierliche Dampfdiffusion
Seite, Spitze
Durchgängige Füllung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
ECO-Modus
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
3
Anzeige
Entkalkungserinnerung
Ja
Sonstige Funktionen
Leistung
2200 W
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
179 mm
Tiefe
362 mm
Höhe
256 mm
Gewicht
3160 g
Eisengewicht
1300 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 88,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.