|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-89583167 Herst.-Nr.: HC3525/15 EAN/GTIN: 8710103970316 |
| |
|
|  |  |
 | Konstante Leistung, einfacher Haarschnitt DuraPower-Technologie: Mehr Akkulaufzeit Mit dem Haarschneider der 3000er Serie erhalten Sie stets einen einfachen, schnellen und gleichmäßigen Haarschnitt. Die DuraPower-Technologie sorgt für eine lange Akkulaufzeit, während die selbstschärfenden Metallklingen ohne Ölen so scharf wie am ersten Tag bleiben. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Keine Wartung – muss nicht geölt werden | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Grau |  | Anzahl der Längenschritte | 13 |  | Minimum Haarlänge | 0.5 mm |  | Maximum Haarlänge | 23 mm |  | Schnittbreite | 41 mm |  | Selbstschärfende Rollen | Ja |  | Wartungsfreie Messer | Ja |  | Entfernbare Rollen | Ja | Ergonomie | Ergonomischer Griff | Ja |  | Drahtlos | Ja |  | Waschbar | Ja | Lieferumfang | Reinigungsbürste | Ja |  | Zusatzkämme | Bart, Kopf | Akku/Batterie | Akku | Ja | Energie | Energiequelle | Wechselstrom/Batterie |  | Betriebsdauer | 45 min |  | Wiederaufladbar | Ja |  | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |  | Ladezeit | 8 h |  | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) |  | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Barttrimmer, Langhaar-Schneider, Langhaarschneider, Haar-Schneider, Haarschneide-Gerät, Haarschneide-Maschine, Haarschneidegerät, Haarschneidemaschine, Haarschneider, bartschneidemaschine philips, bart schneider |
|  |  |
| |