| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-89583714 Herst.-Nr.: 354523 EAN/GTIN: 766623354523 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 30 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 18 Gbit/s | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | ![](/p.gif) | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE FCC RoHS ISO 9001 UL HDCP 2.2 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI 19-pin | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | HDMI 19-pin | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Kabellänge | 0.2 m | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 96 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |