Der FatCage MB901SPR-B ist ein RAID-Wechselrahmen mit zwei Einschüben, der 2 x 2,5" oder 3,5" SATA-Festplatten oder SSDs in 2 x 5,25" Einbauschächten Ihres Computer-/Workstation-Systems unterstützt. Mit dem integrierten Hardware RAID 1 Chipsatz und den leicht ablesbaren RAID Status-LEDs können Sie die Laufwerke zur Datenredundanz bequem spiegeln, ohne eine RAID-Karte oder RAID-Software auf der Host-Seite installieren zu müssen. Außerdem wird normalerweise ein Prozessor (CPU) benötigt, um ein RAID zu erstellen. Wenn Sie jedoch einen RAID-Chipsatz im Gehäuse haben, wird die CPU jedoch entlastet und das gesamte System wird schneller. Daher ist das MB901SPR-B ein perfekter Wechselrahmen für unternehmenskritische Computersysteme, der Ihr System nicht nur schneller arbeiten lässt, sondern auch Schutz für Ihre kritischen Daten bietet.
Integriertes RAID 1 (Safe Mode) Mit dem eingebauten JMS562 Hardware RAID-Chipsatz können Sie mühelos zwei HDD/SSD RAID-Arrays zu jedem System hinzufügen, ohne eine RAID Controller-Karte zu benötigen. Der FatCage RAID MB901SPR-B spiegelt automatisch 2 x 2,5" oder 3,5" SATA HDD/SSD für Datenredundanz, um Systemausfälle durch den Defekt einer einzelnen Festplatte zu verhindern.
Detaillierte RAID Status LEDs Der FatCage RAID MB901SPR-B ist mit leicht ablesbaren RAID Status-LEDs zur Überwachung des RAID-Zustands während des Betriebs ausgestattet, so dass Anwender den RAID Status schnell und live erfassen können, ohne eine RAID-Überwachungssoftware installieren zu müssen. Wenn Ihre Anwendung jedoch die Verwendung einer RAID-Überwachungssoftware erfordert, steht diese zum Download und zur Installation auf Windows/Mac-Computern zur Verfügung.
Hinweis: Eine optionale RAID Software ist [hier] zum Download verfügbar. Unterstützt werden sowohl Windows als auch Mac.
Entnehmbare Trays / Einschübe Der FatCage RAID verfügt über ein herausnehmbares EZ-Tray, der in der gesamten FatCage/DataCage-Serie zu finden ist und es Anwendern ermöglicht, Laufwerke zu installieren oder zu entfernen, ohne das Computergehäuse öffnen oder den Computer ausschalten zu müssen.
Mit unseren innovativen EZ-Trays unterstützt er nicht nur 3,5"-Laufwerke, sondern hat auch einen dedizierten Platz für 2,5"-HDD/SSD, so dass keine zusätzlichen Konverter oder Adapter erforderlich sind.
EMI Erdung Es ist wichtig, dass Ihre Laufwerke richtig geerdet sind, insbesondere bei vielen Laufwerkswechseln. Ohne Erdung besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass es zu statischen Entladungen kommt, die Ihre Laufwerke beschädigen oder zu einem Verlust Ihrer wichtigen Daten führen können. Unsere EMI-Erdungstechnologie gewährleistet eine stabile und sichere Umgebung für die verwendete HDD/SSD, wodurch die Ausfallsicherheit verbessert wird.
Vollgepackt mit Features Große Lüftungsöffnungen wurden rund um das Gehäuse platziert um die Laufwerke in Kombination mit der Gehäusekühlung Ihres Systems auf einer optimalen Betriebstemperatur zu halten.
Der MB901SPR-B unterstützt 15 Pin Stromkabel mit Halteclips, sodass Sie sich nie über versehentlich lösende Kabel sorgen müssen. Sind die Kabel angeschlossen, halten sie auch sicher. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, REACH, RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 146.4 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 200.4 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 85.8 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1052 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 1360.1 g | Merkmale | Kompatibler Gehäusetyp | Universal | ![](/p.gif) | Typ | HDD-Käfig | ![](/p.gif) | Material | Metall, Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 " | ![](/p.gif) | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, RoHS, REACH | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -35 - 70 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 65 % |
|