Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bushnell Powerview 2.0 Fernglas Porro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bushnell Powerview 2.0 Fernglas Porro Schwarz
Bushnell Powerview 2.0 Fernglas Porro Schwarz
Bushnell Powerview 2.0 Fernglas Porro Schwarz
Bushnell Powerview 2.0 Fernglas Porro Schwarz
Bushnell Powerview 2.0 Fernglas Porro Schwarz
Bushnell Powerview 2.0 Fernglas Porro Schwarz
Bushnell Powerview 2.0 Fernglas Porro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89736897
Hersteller:
     Bushnell
Herst.-Nr.:
     PWV2050
EAN/GTIN:
     0029757006011
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
20 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Prismentyp
Porro
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
2.5 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
50 m
Linsenbeschichtung
Mehrschichtig beschichtet (MC)
Naheinstellgrenze
9.4 m
Stativbefestigung
Ja
Augenmuschel Typ
Twist-up
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Gewicht
805 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.