Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba PMWAVE Gaderobe Bodenstehend 4 Haken Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBA Garderobenständer "WAVE", (H): 1.740 mm, silber/buche (74800117)
ALBA Garderobenständer "WAVE", (H): 1.740 mm, silber/buche (74800117)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-90224676
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMWAVE
EAN/GTIN:
     3129710006311
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
109 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
746 mm
Verpackungshöhe
109 mm
Paketgewicht
8900 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Stahl, Holz
Anzahl Haken
4 Haken
Rahmenfarbe
Silber
Regenschirmhalter
Ja
Zielgruppe
Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
1750 mm
Gewicht
8400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.