Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba PMVIENA Gaderobe Bodenstehend 8 Haken Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer Vienna 177x38cm metallicgrau
Garderobenständer Vienna 177x38cm metallicgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-90290081
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMVIENA
EAN/GTIN:
     3129710006298
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
102 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
8400 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Kunststoff, Stahl, Holz
Anzahl Haken
8 Haken
Rahmenfarbe
Silber
Hakenmaterial
Metall/Holz
Regenschirmhalter
Ja
Zielgruppe
Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
1750 mm
Gewicht
7400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.