| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-91290064 Herst.-Nr.: P40481-B21 EAN/GTIN: 190017508719 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Stromverbrauch (durchschnittl.) | 9.64 W | Merkmale | SSD Speicherkapazität | 800 GB | | Schnittstelle | SAS | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | | Soll-Arbeitslast | Write Intensive (WI) | | Zufälliges Lesen (4KB) | 145000 IOPS | | Zufälliges Schreiben (4KB) | 125000 IOPS | | Hot-Plug-Unterstützung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 15 mm | | Gewicht | 500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, serial attached scsi festplatten, internes ssd, hp server ssd |
| | |
| |