Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXGP-AC0002 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXGP-AC0002 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz
CoreParts MBXGP-AC0002 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91678806
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXGP-AC0002
EAN/GTIN:
     5704174407485
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
12 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
150 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.