Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko WDPS742GS Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko WDPS742GS Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Beko WDPS742GS Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Beko WDPS742GS Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Beko WDPS742GS Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91980517
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     WDPS742GS
EAN/GTIN:
     8690842424557
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Der Wärmepumpentrockner WDPS742GS von Beko ist ein wahrer Alleskönner. Optimal an Ihre Wäsche angepasst, erleichtern Ihnen die 15 Programme den Waschalltag. Alle Funktionen lassen sich kinderleicht über das Multifunktionsdisplay steuern. Hier haben Sie zudem auch die Restlaufzeit, die Programmablaufanzeige und die bis zu 24 h Startzeitvorwahl immer im Blick. Gehen Sie auf Nummer sicher: Die Kindersicherung lässt sich außerdem ganz einfach einschalten um zu verhindert, dass Funktionen versehentlich betätigt werden. Dank der innovativen EcoGentle™ Trockungstechnologie bleibt die Farbe Ihrer Kleidung länger erhalten. Der Kondensationstrockner arbeitet mit einem Klimagerät zusammen, was zu einer sanfteren Behandlung Ihrer Wäsche führt und den Trockner energieeffizienter macht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
40500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Name der Farbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Türstil
Glastür
Türfarbe
Weiß
Trommelvolumen
7 l
Display-Typ
LCD
Kabellänge
1.5 m
Integrierter Kondenswasserauslass
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
508 mm
Breite
597 mm
Höhe
846 mm
Gewicht
39500 g
Tiefe bei geschlossener Tür
508 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch
0.96 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
212 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Restzeitanzeige
Ja
Alarm
Ja
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Anzeige Wassertank voll
Ja
Leistungen
Nennkapazität
7 kg
Trocknungsklasse
B
Trockenprogramme
Wolle, Sport, getimed, Schnell, Auffrischen, Öko, Jeans/Denim, Damenwäsche, Baumwolle, Bügeltrocken, Cupboard dry
Zykluszeit
179 min
Geräuschpegel
81 dB
Anzahl Trocknungsprogramme
15
Kältemittelart
R290
Einstellbare Trocknungsstufe
Ja
Dauer des eingeschalteten Modus
30 min
Extratrocken
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Türkei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,58*
€ 629,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,43*
€ 626,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,68*
€ 601,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,43*
€ 575,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,40*
€ 521,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.