Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G HDMI® Ultra-Slim HDBaseT + RS232 und IR über Cat-Extender Box-Transmitter - 4K 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G HDMI® Ultra-Slim HDBaseT + RS232 und IR über Cat-Extender Box-Transmitter - 4K 60 Hz
C2G HDMI® Ultra-Slim HDBaseT + RS232 und IR über Cat-Extender Box-Transmitter - 4K 60 Hz
C2G HDMI® Ultra-Slim HDBaseT + RS232 und IR über Cat-Extender Box-Transmitter - 4K 60 Hz
C2G HDMI® Ultra-Slim HDBaseT + RS232 und IR über Cat-Extender Box-Transmitter - 4K 60 Hz
C2G HDMI® Ultra-Slim HDBaseT + RS232 und IR über Cat-Extender Box-Transmitter - 4K 60 Hz
C2G HDMI® Ultra-Slim HDBaseT + RS232 und IR über Cat-Extender Box-Transmitter - 4K 60 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92311019
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     30014
EAN/GTIN:
     757120300144
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Der ultra-dünne HDMI HDBaseT + RS232 und IR über Cat-Extender Box-Transmitter - 4K 60 Hz ermöglicht die Erweiterung eines 4KHDMI-Quellgeräts auf bis zu 40 m zu einem Display mit einem einzigen Cat6a Ethernet-Kabel. Dies ist die ideale Lösung für Situationen, in denen HDMI-Video und -Audio an Displays in Konferenzräumen, Klassenzimmern, Hörsälen und anderen Installationen, welche die Längenbegrenzungen herkömmlicher HDMI-Kabel bei weitem überschreiten.

Dieser Transmitter verlängert HDMI-Signale über ein Patchkabel eines einzelnen Netzwerks. Erweitern Sie 4K HDMI um bis zu 35 m und 1080p bis zu 70m mithilfe eines Cat5e- oder Cat6-Kabels. Für größere 4K-Distanzen erweitern Sie 4K HDM um bis zu 40 m mithilfe eines Cat6a-Kabels.

Dieser HDMI HDBaseT-Transmitter ist mit HDCP 2.2 kompatibel, um zu gewährleisten, dass die Verbindung zwischen Quellgerät und Display sicher ist. Mit bidirektionaler PoC-Unterstützung, kann ein transmitter- oder receiverseitiger Stromadapter beide Einheiten speisen, sodass kein zusätzlicher Stromadapter erforderlich und eine größere Installationsflexibilität gegeben ist. Fortgeschrittene Benutzer können bidirektionale IR- und RS232-Durchlässe steuern.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
HDMI-Version
1.4
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
108.8 mm
Tiefe
64.2 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
180 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
18 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
8.88 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40 m
Chipsatz
VS010 Type
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
10.2 Gbit/s
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.