| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-92392839 Herst.-Nr.: RF632N4WIE EAN/GTIN: 6921727057853 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Regelbare Temperatur | Ja | Design | Geräteplatzierung | Freistehend | ![](/p.gif) | Produktdesign | French door | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau, Edelstahl | ![](/p.gif) | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Türmontage | Türschieber | ![](/p.gif) | Display-Typ | LED | ![](/p.gif) | Display-Platzierung | Innen | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall | ![](/p.gif) | Regalmaterial | Gehärtetes Glas | ![](/p.gif) | Einstellbare Regale | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Kompressoren | 1 | ![](/p.gif) | Eingelassene(r) Griff(e) | Ja | Ergonomie | Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja | ![](/p.gif) | Temperaturalarm | Ja | ![](/p.gif) | Lenkrollen | Ja | ![](/p.gif) | Verstellbare Füße | Ja | Kühlschrank | Nutzinhalt Kühlschrank | 336 l | ![](/p.gif) | NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja | ![](/p.gif) | Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja | ![](/p.gif) | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 | ![](/p.gif) | Anzahl der Gemüseschubladen | 2 | ![](/p.gif) | Ablageflächen Kühlschranktür | 6 | ![](/p.gif) | Flaschengestelle | Ja | ![](/p.gif) | Super Kühlungs-Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | ![](/p.gif) | Lampentyp | LED | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 485 l | ![](/p.gif) | Klimaklasse | N-T | ![](/p.gif) | Lärmemissionsklasse | C | ![](/p.gif) | Geräuschpegel | 38 dB | ![](/p.gif) | Wasserspender | Ja | ![](/p.gif) | Kühlsystem | Belüftet | ![](/p.gif) | Spender-Platzierung | Durch die Tür | ![](/p.gif) | Wasserversorgungsart | Wassertank | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen Wassertank | 2 l | ![](/p.gif) | Invertertechnologie | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, UKCA | Energie | Energieeffizienzklasse | E | ![](/p.gif) | Jährlicher Energieverbrauch | 295 kWh | ![](/p.gif) | Stromstecker-Typ | Typ G | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 220-240~ V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Gefrierschrank | Nutzinhalt Gefrierfach | 149 l | ![](/p.gif) | Gefrierfachposition | Unten | ![](/p.gif) | Gefrierkapazität | 11 kg/24h | ![](/p.gif) | Lagerzeit bei Störung | 10 h | ![](/p.gif) | Sternekennzeichnung | 4* | ![](/p.gif) | NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja | ![](/p.gif) | Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 | ![](/p.gif) | Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja | ![](/p.gif) | Eiswürfelbehälter | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 700 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 694 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 2000 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 92000 g | ![](/p.gif) | Tiefe ohne Griff | 694 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 750 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 738 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 2111 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 101000 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Side-by-Side-Eiskasten, Side-by-Side-Gefrierschrank, Side-by-Side-Kühlschrank, gorenje gefrierkombination, side by side gefrierschrank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |