Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84873 Bratspieß Bambus


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 84873 Bratspieß Bambus
Papstar 84873 Bratspieß Bambus
Papstar 84873 Bratspieß Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92407295
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84873
EAN/GTIN:
     4002911848739
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Steak Marker aus Bambus

- 9 cm
- Aufschrift "WELL"
- zur Kennzeichnung der unterschiedlichen Garstufen des gebratenen Fleisches
- verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Material
Bambus
Einwegartikel
Ja
Produktfarbe
Natürlich/Natur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01584* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84871
ab € 3,991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.