Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T04647 Waffenschrank & Tresor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T04647 Waffenschrank & Tresor
Rottner T04647 Waffenschrank & Tresor
Rottner T04647 Waffenschrank & Tresor
Rottner T04647 Waffenschrank & Tresor
Rottner T04647 Waffenschrank & Tresor
Rottner T04647 Waffenschrank & Tresor
Rottner T04647 Waffenschrank & Tresor
Rottner T04647 Waffenschrank & Tresor
Rottner T04647 Waffenschrank & Tresor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92465650
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T04647
EAN/GTIN:
     9006072054577
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Der Waffenschrank Guntronic 5 mit Elektronikschloss (Batterien excl.) ist durch die große und lesbare Tastatur einfach in der Bedienung und bietet Platz für 5 Langwaffen. Eine mechanische Notöffnung ist vorhanden - dazu sind 2 Schlüssel inkludiert. Äußerst praktisch erweist sich der Innentresor (mechanisch versperrbar) für Munition oder Zubehör. Da es sich um einen nicht zertifizierten Waffenschrank handelt, darf er in Deutschland nur für Munition verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Beste Verwendung
Gewehr
Schloss Art
Elektronisch
Material
Stahl
Produktfarbe
Grün
Anzahl der Schrauben
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1450 mm
Gewicht
46000 g
Türstärke
3 mm
Innere Breite
290 mm
Innere Tiefe
330 mm
Innenhöhe
1440 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 636,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,39*
€ 889,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,04*
€ 881,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,62*
€ 859,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,59*
€ 826,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,31*
€ 757,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4706101404
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.