Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3000 series DST3030/70 Dampfbügeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3000 series DST3030/70 Dampfbügeleisen
Philips 3000 series DST3030/70 Dampfbügeleisen
Philips 3000 series DST3030/70 Dampfbügeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92504891
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DST3030/70
EAN/GTIN:
     8720389001659
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen philips
Kraftvoller Dampf entfernt jede Falte
Dampfstoß bis zu 180 g
Unser Dampfbügeleisen der Serie 3000 macht das Bügeln dank des leistungsstarken Dampfstoßes, der hartnäckige Falten bekämpft, einfach. Die Keramikbügelsohle sorgt für geschmeidige Gleitfähigkeit, während der 300-ml-Wasserbehälter groß genug ist, um kleinere Mengen an Kleidung ohne Nachfüllen zu bügeln.
Weitere Informationen:
Technische Details
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Ergonomie
Nicht verdrehbares Kabel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
1200 g
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
1500 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
1.9 m
Dampfstoßleistung
180 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Türkis
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
40 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Aufwärmzeit
35 s
Energiesparmodus
Ja
Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen, bügeleisen 2400w
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.