Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Reflektorlampe
>
LED Niedervolt Reflektorlampe
>
Artikel
Philips MASTER LED 30738400 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7,5 W GU5.3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-92507757
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
30738400
EAN/GTIN:
8719514307384
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Ersetzten Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
0 - 95 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
9 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50.5 mm
Länge (mm)
45.5 mm
Gewicht
45 g
Leistungen
Lampenleistung
7.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
621 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
82 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
750 CD
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Lampenstrom
660 mA
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
LED Reflektorform
,
LED-Reflektorlampe
,
LEDs mit Stecksockel
,
Lampenreflektor
,
Leuchtmittel mit Reflektor
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Leuchtmittel GU5,3
,
Sockel GU5,3
,
philips led reflektorlampe gu 5,3
,
leds mit stecksockel
,
led gu5.3 warmweiß
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 30730800 LED-Lampe Warmes Glühen 2700 K 5,8 W GU5.3
Philips
30730800
ab € 6,38*
Ähnlich
Philips MASTER LED 30718600 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,8 W GU5.3
Philips
30718600
ab € 4,80*
Ähnlich
Philips MASTER LED 30720900 LED-Lampe Weiß 3000 K 5,8 W GU5.3
Philips
30720900
ab € 5,32*
Ähnlich
Philips MASTER LED 30722300 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 5,8 W GU5.3
Philips
30722300
ab € 4,88*
Ähnlich
Philips MASTER LED 30724700 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,8 W GU5.3
Philips
30724700
ab € 4,87*
Ähnlich
Philips MASTER LED 30726100 LED-Lampe Weiß 3000 K 5,8 W GU5.3
Philips
30726100
ab € 5,34*
Ähnlich
Philips MASTER LED 30732200 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7,5 W GU5.3
Philips
30732200
ab € 6,68*
Ähnlich
Philips MASTER LED 30734600 LED-Lampe Weiß 3000 K 7,5 W GU5.3
Philips
30734600
ab € 6,89*
Ähnlich
Philips MASTER LED 30736000 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 7,5 W GU5.3
Philips
30736000
ab € 7,05*
Ähnlich
Philips MASTER LED 30740700 LED-Lampe Weiß 3000 K 7,5 W GU5.3
Philips
30740700
ab € 7,04*
Ähnlich
Philips MASTER LED 30742100 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 7,5 W GU5.3
Philips
30742100
ab € 7,04*
Ähnlich
Philips MASTER LED 35990100 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 3,5 W GU4
Philips
35990100
ab € 6,92*
Ähnlich
Philips - MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Refle - MAS LED spot VLE D
Philips
30728500
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen