Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Refle - MAS LED spot VLE D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-308878
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     30728500
EAN/GTIN:
     8719514307285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

Philips - MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Refle - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D

Ersetzten Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.
Nennspannung: 12V, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Lampenform: Reflektor, Filamentlampe: Nein, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: GU5,3, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Gehäusefarbe: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 60°, Nennstrom: 510mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 50.5mm, Länge: 45.5mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1467, Lampenbezeichnung: MR16, Energieeffizienzklasse: F, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Leistungsfaktor: 0.7, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 6kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 25000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 5.8W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 490lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 490lm, Lampenlichtausbeute: 84lm/W, Lichtstärke: 550cd
EAN/GTIN: 8719514307285
GPC/12NC: 929002493002
Weitere Informationen:
Sockel:
GU5.3
Spannung:
12 V
Leistung:
5.8 W
Lichtfarbe:
940
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
490 lm
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Mittlere Lebensdauer:
25000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
6,00 kWh/1000h
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,82*
€ 7,02*
1
€ 8,50*
ab € 7,19*
€ 7,19*
10
€ 5,95*
ab € 5,82*
€ 7,68*
4 Tage
6
1
€ 7,50*
ab € 5,39*
€ 7,68*
Lager 1078
34
1
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30730800
ab € 6,57*
Ähnlich
Philips
30718600
ab € 4,81*
Ähnlich
Philips
30720900
ab € 5,44*
Ähnlich
Philips
30722300
ab € 4,81*
Ähnlich
Philips
30724700
ab € 4,80*
Ähnlich
Philips
30726100
ab € 5,43*
Ähnlich
Philips
30732200
ab € 6,97*
Ähnlich
Philips
30734600
ab € 6,90*
Ähnlich
Philips
30736000
ab € 7,22*
Ähnlich
Philips
30738400
ab € 7,41*
Ähnlich
Philips
30740700
ab € 7,27*
Ähnlich
Philips
30742100
ab € 7,21*
Ähnlich
Philips
35990100
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.