Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann View Show Schwarz Wechselstrom/Batterie WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann View Show Schwarz Wechselstrom/Batterie WLAN
TFA-Dostmann View Show Schwarz Wechselstrom/Batterie WLAN
TFA-Dostmann View Show Schwarz Wechselstrom/Batterie WLAN
TFA-Dostmann View Show Schwarz Wechselstrom/Batterie WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92508269
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.8002.01
EAN/GTIN:
     4009816035615
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Tischuhr
Wetter-Station
Der vielseitige VIEW SHOW Projektionswecker mit WLAN ist eine Kombination aus Projektionsuhr, Wecker und Raumklimamesser. Mit Internet-Verbindung wird er zusätzlich zur Wetterstation mit professionellen Vorhersagen eines Online-Wetterdienstes.

Nachts projiziert der VIEW SHOW die aktuelle Uhrzeit an Ihre Schlafzimmerwand oder Decke. Dank des um 270° drehbaren Projektors können Sie die Anzeige ideal an Ihren Blickwinkel anpassen und in drei Stufen dimmen. Falls Sie statt oder im Wechsel mit der Uhrzeit lieber andere Informationen in der Projektion sehen möchten, stehen Ihnen weitere Einstellungen zur Verfügung.

Das Gerät selbst besitzt ein kontrastreiches Farbdisplay, das sich in drei Helligkeitsstufen regulieren und bei Nacht automatisch dimmen lässt. Neben der aktuellen Uhrzeit wird das Datum mit voll ausgeschriebenem Wochentag und die Mondphase angezeigt.

Der Alarm weckt Sie pünktlich zur eingestellten Zeit, aber dank der Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer können Sie sich noch ein paar Minuten zusätzlichen Schlaf sichern. Die integrierte Kurzschlaf-Funktion weckt Sie zuverlässig nach einem kurzen Schläfchen wieder auf.

Auch die Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit haben Sie im Blick und können so das Raumklima durch gezieltes Heizen und Lüften immer innerhalb der Komfortzone halten. Erscheint OK, sind die Werte optimal. So schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Klima im Schlafzimmer.

Der Projektionswecker bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu vier Funksender anzuschließen, z.B. zur Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrolle weiterer Zimmer oder für den Außenbereich. Die Messwerte werden mit einer Reichweite von bis zu 100 m (im Freifeld) direkt auf den VIEW SHOW übertragen und auf dem Display oder sogar als Projektion angezeigt.

Kompatible Sender sind:
Thermo-Hygro-Sender (Kat.-Nr. 30.3800.02), Windmesser (Kat.-Nr. 30.3801.02) und Poolsender (Kat.-Nr. 30.3238.06).

All diese Funktionen sind ohne Internet-Anschluss möglich.

Die Einbindung des Projektionsweckers in das lokale WLAN wird über die kostenfreie TFA VIEW App durchgeführt. Folgen Sie ganz einfach den Anweisungen in der App.

Ist der Wecker mit dem Internet verbunden, verändert sich das Display und ein kleines Symbol weist darauf hin, welche Informationen nun über den Online-Wetterdienst eingespielt werden. Das Display verändert sich und statt der Mondphase erhalten Sie nun eine professionelle und fortlaufend aktualisierte 12-Stunden-Vorhersage für Ihre Region. Statt der Komfortzone erscheinen die voraussichtlichen Höchst- und Tiefsttemperaturen.

Anstelle der Weckzeit kann auf Wunsch die aktuelle Außentemperatur für Ihre Region angezeigt werden. Zeit und Kalender werden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht und Sie können über die VIEW App sogar persönliche Botschaften oder zusätzliche Wetterinfos programmieren, die auf dem Display des Weckers angezeigt werden.

Mit Nutzung der kostenlosen VIEW App wird das Leistungsspektrum noch größer:
Programmieren Sie den Weckalarm von Ihrem Tablet oder Mobilgerät aus, rufen Sie weltweit die Messwerte des Raumklimasensors oder Ihrer optional angeschlossenen Sender ab, betrachten Sie die Aufzeichnungen der letzten 30 Tage, stellen Sie Alarmgrenzen für die übermittelten Messwerte ein und lassen sich per Push-Benachrichtigung im Alarmfall informieren.

Über die App können Sie bis zu 50 Sender und Geräte koppeln.
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Verpackungsdaten
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Anzahl der Batterien (Empfänger)
1
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
106 mm
Gewicht
230 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterbericht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Snooze Funktion
Ja
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
10 - 99 %
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
0 - 50 °C
32 - 99.9 °F
Anzahl der unterstützten Sensoren (max.)
4
Mondphasen
Ja
Wochentags-Anzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.