Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel POE12-60W 5 Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel POE12-60W 5 Gigabit Ethernet
Zyxel POE12-60W 5 Gigabit Ethernet
Zyxel POE12-60W 5 Gigabit Ethernet
Zyxel POE12-60W 5 Gigabit Ethernet
Zyxel POE12-60W 5 Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92868000
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     POE12-60W-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937620241
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
zyxel poe injector
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
38.5 mm
Gewicht
278 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
1120 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500,5000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
14 - 104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
60 W
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.