Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit USB-Ladestation und Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit USB-Ladestation und Schublade
Digitus Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit USB-Ladestation und Schublade
Digitus Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit USB-Ladestation und Schublade
Digitus Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit USB-Ladestation und Schublade
Digitus Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit USB-Ladestation und Schublade
Digitus Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit USB-Ladestation und Schublade
Digitus Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit USB-Ladestation und Schublade
Digitus Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit USB-Ladestation und Schublade
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92917531
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90406
EAN/GTIN:
     4016032474593
Suchbegriffe:
Kinderschreibtisch
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Die ergonomische Lösung für Ihr Home Office - fördert Produktivität und Gesundheit im täglichen Workflow

- Smart Control Pad mit LED-Display
- 4 Speicherplätze für individuelle Höheneinstellungen
- Höhen zwischen 72 und 121 cm einstellbar
- Abmessung der Tischplatte: B 120 x T 60 cm
- Integrierte USB-Ladeanschlüsse: 1 x USB-C™, 2 x USB A
- Integrierte Tastensperre für ungewollte Betätigung
- Integrierte Schublade als praktischer Stauraum
- Integrierter Kollisionsschutz / Überlastschutz
- Einfache Installation in 3 Schritten dank vormontierter Module
- Maximale Tragkraft 50 kg

Mit diesem höhenverstellbaren Tischgestell von DIGITUS® tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes! Der Tisch kann über das integrierte Control-Panel von 72 bis 121 cm in der Höhe verstellt werden, die Kollisionsschutz-Funktion verhindert dabei den Zusammenstoß mit Hindernissen unter der Tischplatte. Das Bedienpanel kann gesperrt werden, damit beispielsweise Kinder nicht versehentlich daran herumspielen. Zudem können Mobilgeräte wie Smartphones oder Tablets über die vorhandenen 3 USB-Buchsen geladen werden, dabei stehen zwei USB A Buchsen und ein USB-C™ Port zur Verfügung. Die unterhalb der Tischplatte befindliche Schublade dient als praktischer Stauraum, so schaffen Sie im Handumdrehen Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Fördern Sie Ihre Gesundheit und beugen Sie Haltungsschäden und Einschränkungen des Bewegungsapparates durch regelmäßiges Stehen vor!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
720 mm
Höhe (max)
1210 mm
Breite
1200 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1210 mm
Gewicht
34500 g
Verpackungsbreite
1295 mm
Verpackungstiefe
767 mm
Paketgewicht
38700 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
94038900
VK Zolltarifcode
94031098
Technische Details
Produkttyp
Chefbürotisch
Vorgesehene Verwendung
Homeoffice, Büro
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Oberflächenfarbe des Tischs
Weiß
Farbe der Beine
Weiß
Höhenverstellbar
Ja
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
PC-Gehäuse
Ja
Verpackungsvolumen
188720 cm³
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,49*
€ 371,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,62*
€ 364,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,09*
€ 341,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,90*
€ 329,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.