Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold RACLETTE Finesse Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold RACLETTE Finesse Basic
Unold RACLETTE Finesse Basic
Unold RACLETTE Finesse Basic
Unold RACLETTE Finesse Basic
Unold RACLETTE Finesse Basic
Unold RACLETTE Finesse Basic
Unold RACLETTE Finesse Basic
Unold RACLETTE Finesse Basic
Unold RACLETTE Finesse Basic
Unold RACLETTE Finesse Basic
Unold RACLETTE Finesse Basic
Unold RACLETTE Finesse Basic
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93040311
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48730
EAN/GTIN:
     4011689487309
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Raclette
Raclette-Grill
Das RACLETTE Finesse Basic steht für kulinarische Vielfalt! In den 8 antihaftbeschichteten Pfännchen wird „raclettiert“, auf der Naturstein-Grillplatte oder der entnehm- und wendbaren Druckguss-Aluminium-Grillplatte mit Greblon®-Antihaftbeschichtung wird gegrillt. Die integrierte Halterung ermöglicht den Einsatz der optional erhältlichen Abzugshaube Smokeless. Ausziehbare Edelstahl-Pfännchenablage, 8 Kunststoffspatel, stufenlose Temperaturregelung mit Kontrollleuchte, Antirutschfüße und Kabelaufbewahrung sind weitere Ausstattungsstandards.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der Platten/Ablageflächen
1
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
8
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Antihaftbeschichtungen
1
Einfach zu säubern
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
LED-Anzeigen
Temperatur
Entfernbare Platten
Ja
Plattenmaterial
Aluminium
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
380 x 195 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Steuerung
Drehregler
Wärmeindikator
Ja
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
126 mm
Gewicht
3000 g
Paketgewicht
3970 g
Weitere Suchbegriffe: Raclettegrill, unold raclette, dönergrill
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.