Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold RACLETTE Delice Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold RACLETTE Delice Basic
Unold RACLETTE Delice Basic
Unold RACLETTE Delice Basic
Unold RACLETTE Delice Basic
Unold RACLETTE Delice Basic
Unold RACLETTE Delice Basic
Unold RACLETTE Delice Basic
Unold RACLETTE Delice Basic
Unold RACLETTE Delice Basic
Unold RACLETTE Delice Basic
Unold RACLETTE Delice Basic
Unold RACLETTE Delice Basic
Unold RACLETTE Delice Basic
Unold RACLETTE Delice Basic
Unold RACLETTE Delice Basic
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93040331
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48760
EAN/GTIN:
     4011689487606
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Mit dem RACLETTE Delice Basic kommt kulinarische Vielfalt für bis zu 8 Personen auf den Tisch. Denn außer den 8 antihaftbeschichteten Pfännchen sowie auch 8 Kunststoffspateln gehören 2 Grillplatten zur Ausstattung: eine aus Naturstein und eine wendbare aus Druckguss-Aluminium mit glatter bzw. geriffelter Oberfläche. Beschichtet mit hochwertiger Greblon®-Antihaftbeschichtung ist diese bequem zu reinigen. Ob Käse zart schmelzen, Steaks scharf angebraten oder Gemüsescheiben gegrillt werden sollen: Mit 1.200 W sorgt die stufenlose Temperaturregelung mit Kontrollleuchte immer für die perfekte Hitzeentwicklung des Heizelements aus Edelstahl. Wer gemütliche Raclette-Abende liebt, aber den Geruch am nächsten Tag nicht so prickelnd findet, sollte sich die optional erhältliche Abzugshaube Smokeless zulegen. Die Halterung dafür hat das RACLETTE Delice Basic natürlich zu bieten! Praktisch ist die ausziehbare Edelstahl-Pfännchenablage: Auf ihr können bei einer Raclette-Pause die Pfännchen abgestellt werden. Auf den Antirutschfüßen hat das RACLETTE Delice Basic mit integrierter Kabelaufbewahrung immer einen sicheren Stand.

Das RACLETTE Delice Basic steht für kulinarische Vielfalt! In den 8 antihaftbeschichteten Pfännchen wird „raclettiert“, auf der Naturstein-Grillplatte oder der entnehm- und wendbaren Druckguss-Aluminium-Grillplatte mit Greblon®-Antihaftbeschichtung wird gegrillt. Die integrierte Halterung ermöglicht den Einsatz der optional erhältlichen Abzugshaube Smokeless. Ausziehbare Edelstahl-Pfännchenablage, 8 Kunststoffspatel, stufenlose Temperaturregelung mit Kontrollleuchte, Antirutschfüße und Kabelaufbewahrung sind weitere Ausstattungsstandards.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der Platten/Ablageflächen
2
Entfernbares Heizelement
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
8
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Antihaftbeschichtungen
2
Einfach zu säubern
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
LED-Anzeigen
Temperatur
Entfernbare Platten
Ja
Plattenmaterial
Aluminium / Stein
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
380 x 195 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Steuerung
Drehregler
Überhitzungsschutz
Ja
Wärmeindikator
Ja
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
126 mm
Gewicht
5400 g
Paketgewicht
7160 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.