Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Docking Station
>
Artikel
Panasonic FZ-VEBG21U Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-93050523
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
FZ-VEBG21U
EAN/GTIN:
4549980546932
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
309.8 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
231 mm
Gewicht
1542 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Philips
Kompatibilität
TOUGHBOOK G2
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
... >
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
Handy-Dockingstationen
Weitere Suchbegriffe:
Notebook Dockingstation
,
Portreplikator
,
Dockingstation für Tablet
,
Tablet Dockingstation
,
panasonic docking station
,
dockingstation für tablet
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 368,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,86*
€ 488,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,61*
€ 486,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,11*
€ 470,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,62*
€ 463,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,83*
€ 438,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen