| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-93104353 Herst.-Nr.: DST3041/30 EAN/GTIN: 8720389003141 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kraftvoller Dampf entfernt jede Falte Dampfstoß von bis zu 200 g Unser Dampfbügeleisen der Serie 3000 macht das Bügeln dank des leistungsstarken Dampfstoßes, der hartnäckige Falten bekämpft, einfach. Die Keramikbügelsohle sorgt für geschmeidige Gleitfähigkeit, während der 300-ml-Wasserbehälter groß genug ist, um kleinere Mengen an Kleidung ohne Nachfüllen zu bügeln. Weitere Informationen: Technische Details | Recycelbares Verpackungsmaterial | 100 % | Ergonomie | Nicht verdrehbares Kabel | Ja | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1.9 m | Gewicht und Abmessungen | Breite | 121 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 29 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 143 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1200 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 320 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 130 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 162 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 1500 g | Energie | Bügeleisen-Wattleistung | 2600 W | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | Merkmale | Typ | Dampfbügeleisen | ![](/p.gif) | Material Bügelsohle | Keramik-Bügelsohle | ![](/p.gif) | Variabler Dampf | Ja | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1.9 m | ![](/p.gif) | Dampfstoßleistung | 200 g/min | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Violett | ![](/p.gif) | Dampf-Boost Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Durchgehender Dampf | Ja | ![](/p.gif) | Konstante Dampfleistung | 40 g/min | ![](/p.gif) | Automatisches Anti-Kalk-System | Ja | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen Wassertank | 0.3 l | ![](/p.gif) | Anti-Tropf-Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Vertikale Dampffunktion | Ja | ![](/p.gif) | Sprayfunktion | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Leitungswasser | Ja | ![](/p.gif) | Energiesparmodus | Ja | ![](/p.gif) | Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |