Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 9424190 Gaderobe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 9424190 Gaderobe
MAUL 9424190 Gaderobe
MAUL 9424190 Gaderobe
MAUL 9424190 Gaderobe
MAUL 9424190 Gaderobe
MAUL 9424190 Gaderobe
MAUL 9424190 Gaderobe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93142063
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9424190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1155 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
1725 mm
Gewicht
11500 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.