Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber Master Touch GBS E-5750 Grill Kessel Holzkohle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weber Master Touch GBS E-5750 Grill Kessel Holzkohle Schwarz
Weber Master Touch GBS E-5750 Grill Kessel Holzkohle Schwarz
Weber Master Touch GBS E-5750 Grill Kessel Holzkohle Schwarz
Weber Master Touch GBS E-5750 Grill Kessel Holzkohle Schwarz
Weber Master Touch GBS E-5750 Grill Kessel Holzkohle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93142599
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     14701053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasbräterwagen
Gasgrillwagen
Grillwagen
Holzkohle-Grill
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
720 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
21000 g
Design
Formfaktor
Kessel
Deckel
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Rund
Deckel Eigenschaften
Scharnier
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Beine
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Anzahl der Beine
2 Bein(e)
Griff(e)
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Leistungen
Typ
Grill
Wärmequelle
Holzkohle
Kochbereich
2342 cm²
Kochflächendurchmesser
570 mm
Thermometer
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,67*
€ 339,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,51*
€ 338,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,07*
€ 321,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,28*
€ 308,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.