Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 KF96NVPEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 605 l E Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 KF96NVPEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 605 l E Silber
Siemens iQ300 KF96NVPEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 605 l E Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93398696
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KF96NVPEA
EAN/GTIN:
     4242003896006
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
French door
Produktfarbe
Silber
Türmontage
Tür-zu-Tür
Anzahl der Kompressoren
1
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Kabellänge
2.4 m
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
405 l
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Flaschengestelle
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
605 l
Klimaklasse
SN-T
Geräuschpegel
38 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
333 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
200 l
Gefrierfachposition
Seitlich platziert
Gefrierkapazität
13 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
15 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Tiefe
731 mm
Höhe
1830 mm
Gewicht
118162 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.198,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,46*
€ 1.574,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.312,87*
€ 1.562,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.265,06*
€ 1.505,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,52*
€ 1.467,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,71*
€ 1.426,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.