| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-93458498 Herst.-Nr.: 1294 EAN/GTIN: 4038437012941 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Verwendung mit dem CASO ZIP-Adapter und Vakuumschlauch (nicht im Lieferumfang enthalten), sowie dem CASO Vacu OneTouch. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Vakuumtasche | ![](/p.gif) | Anzahl | 20 | ![](/p.gif) | Tiefkühlgeeignet | Ja | ![](/p.gif) | Mikrowellengeeignet | Ja | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Gewicht und Abmessungen | Versiegelungsbeutel 1 Abmessungen (B x H) | 260 x 350 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, Siegelrand Beutel, Siegelrandbeutel, Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, caso siegelrandbeutel, siegelrand beutel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |