Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 34681900 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,2 W E14 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 34681900 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,2 W E14 E
Philips CorePro LED 34681900 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,2 W E14 E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93459598
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34681900
EAN/GTIN:
     8719514346819
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
80 mm
Gewicht
14 g
Leistungen
Lampenleistung
2.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
P45
Oberflächentyp
Gefrostet
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
113 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Farbe Konsistenz
<6 steps
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
21 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
34718200
ab € 1,95*
Ähnlich
Philips
34726700
ab € 1,95*
Ähnlich
Philips
34750200
ab € 2,42*
Ähnlich
Philips
37759200
ab € 1,94*
Ähnlich
Philips
34679600
ab € 1,84*
Ähnlich
Philips
34683300
ab € 2,14*
Ähnlich
Philips
34720500
ab € 2,11*
Ähnlich
Philips
34722900
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
34730400
ab € 2,14*
Ähnlich
Philips
34732800
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
34746500
ab € 2,42*
Ähnlich
Philips
34756400
ab € 2,67*
Ähnlich
Philips
34760100
ab € 2,62*
Ähnlich
Philips
34766300
ab € 2,48*
Ähnlich
Philips
34768700
ab € 2,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.