Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E14
>
Artikel
Philips 34726700 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E14 F
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-93474583
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
34726700
EAN/GTIN:
8719514347267
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Lampenleistung
4.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtmittel Kerzenform
,
Windstoßkerze
,
LED E14
,
LED Lampe E14
,
LED Leuchtmittel E14
,
LED Leuchtmittel Sockel E14
,
LED Kerzenform
,
LED Kerzenlampe
,
Leds mit Schraubsockel
,
Leuchtmittel E14
,
Sockel E14
,
e14 led 2200k kerzenform
,
led e14 kerze
,
led e14 warmweiss
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,18*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 34718200 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E14
Philips
34718200
ab € 2,19*
Ähnlich
Philips 34750200 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14 E
Philips
34750200
ab € 2,50*
Ähnlich
Philips 37759200 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2 W E14
Philips
37759200
ab € 1,89*
Ähnlich
Philips CorePro LED 34679600 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,2 W E14 E
Philips
34679600
ab € 1,90*
Ähnlich
Philips CorePro LED 34681900 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,2 W E14 E
Philips
34681900
ab € 1,89*
Ähnlich
Philips CorePro LED 34683300 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,2 W E27 E
Philips
34683300
ab € 2,04*
Ähnlich
Philips CorePro LED 34720500 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E14 F
Philips
34720500
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips CorePro LED 34722900 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E27 F
Philips
34722900
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips CorePro LED 34730400 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E14 F
Philips
34730400
ab € 2,14*
Ähnlich
Philips CorePro LED 34732800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E27 F
Philips
34732800
ab € 2,16*
Ähnlich
Philips CorePro LED 34746500 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14
Philips
34746500
ab € 2,48*
Ähnlich
Philips CorePro LED 34756400 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14
Philips
34756400
ab € 2,69*
Ähnlich
Philips CorePro LED 34760100 LED-Lampe Warmweiß 6,5 W E14
Philips
34760100
ab € 2,61*
Ähnlich
Philips CorePro LED 34766300 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E27
Philips
34766300
ab € 2,77*
Ähnlich
Philips CorePro LED 34768700 LED-Lampe Warmweiß 6,5 W E27
Philips
34768700
ab € 2,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen