Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Armor Gear Metropolis Series 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Urban Armor Gear Metropolis Series 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz
Urban Armor Gear Metropolis Series 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz
Urban Armor Gear Metropolis Series 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz
Urban Armor Gear Metropolis Series 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz
Urban Armor Gear Metropolis Series 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-1T65-02N
Hersteller:
     Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     12328X114040
EAN/GTIN:
     810070368111
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.3 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Mini (6th Gen. 2021)
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
17.5 mm
Höhe
211 mm
Gewicht
190 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 36,61*
€ 50,10*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 53,20*
€ 70,56*
7 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 73,35*
€ 96,41*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.