Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TRN 1-4815SM Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TRN 1-4815SM Elektrischer Umwandler 1 W
Traco Power TRN 1-4815SM Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93848643
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRN 1-4815SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
36 - 75 V
Ausgangsstrom
45 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 99 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 99 %
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.3 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
11.9 mm
Gewicht
2.1 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,596*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,953*
€ 14,22407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,426*
€ 13,59694
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,596*
€ 11,41924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.