Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TRN 1-2413SM Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TRN 1-2413SM Elektrischer Umwandler 1 W
Traco Power TRN 1-2413SM Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93848765
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRN 1-2413SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
45 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
7.7 mm
Höhe
11.9 mm
Gewicht
2.1 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.