Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TRN 3-1223SM Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TRN 3-1223SM Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TRN 3-1223SM Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93848911
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRN 3-1223SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
9 - 18 V
Ausgangsstrom
100 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 99 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 99 %
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
7.7 mm
Höhe
11.9 mm
Gewicht
2.1 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,963*
€ 26,13597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.