Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona 45080 Raclette Grill 2 Person(en) 400 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona 45080 Raclette Grill 2 Person(en) 400 W Schwarz
Korona 45080 Raclette Grill 2 Person(en) 400 W Schwarz
Korona 45080 Raclette Grill 2 Person(en) 400 W Schwarz
Korona 45080 Raclette Grill 2 Person(en) 400 W Schwarz
Korona 45080 Raclette Grill 2 Person(en) 400 W Schwarz
Korona 45080 Raclette Grill 2 Person(en) 400 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93850525
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     45080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Raclette
Raclette-Grill
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Entfernbares Heizelement
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
2 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
2
Energie
Leistung
400 W
Technische Details
Anzahl der Personen
2 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rechteckig
Entfernbare Platten
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
210 x 85 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Wärmeindikator
Ja
Weitere Suchbegriffe: Raclettegrill, elektrogrill
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.