| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-93852167 Herst.-Nr.: TSR 3-0533 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | DC input Spannung | 2.5-5.5 V | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom | 3000 mA | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 0.6 V | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Kupfer, Nickel, Silikon | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | ![](/p.gif) | Typ | DC/DC | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -50 - 125 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 9.4 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 15.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 6 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1.7 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |