Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TRN 3-2422 Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TRN 3-2422 Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TRN 3-2422 Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93856442
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRN 3-2422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
125 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Silikon, Kupfer, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.1 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
7.7 mm
Gewicht
2.3 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-132
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.