Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TRN 3-1211 Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TRN 3-1211 Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TRN 3-1211 Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93856457
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRN 3-1211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
600 mA
Ausgangsspannung
5VDC V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
7.7 mm
Höhe
11.9 mm
Gewicht
2.1 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.