Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson XL Sketch Kunstpapier 60 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson XL Sketch Kunstpapier 60 Blätter
Canson XL Sketch Kunstpapier 60 Blätter
Canson XL Sketch Kunstpapier 60 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-9406572
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C200787220
EAN/GTIN:
     3148957872206
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
148 mm
Bogenlänge
210 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
60 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
90 g/m²
Buchbindungsart
Spiralbindung
Beste Verwendung
Anthrazit, Pastell, Bleistift
Produktfarbe
Weiß
Name der Farbe
Natural White
Format
A5
Zertifizierung
FSC
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 60 Blätter (ab € 0,05667* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C200787103
ab € 5,09*
Sonstiges
Canson
200787106
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.