Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KG 322.1 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 175 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann KG 322.1 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 175 l D Weiß
Bomann KG 322.1 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 175 l D Weiß
Bomann KG 322.1 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 175 l D Weiß
Bomann KG 322.1 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 175 l D Weiß
Bomann KG 322.1 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 175 l D Weiß
Bomann KG 322.1 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 175 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94373951
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     732210
EAN/GTIN:
     4004470322101
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Innovative Technik bei geringem Energieverbrauch.
Bomann Haushaltsgeräte entsprechen dem Trend der Zeit mit neuester Technologie, geringem Verbrauch und hervorragender Verarbeitung. Die Kühl-Gefrierkombination KG 322.1 von Bomann im modernen Design wird Sie mit Effizienz, Stauraum und diversen Funktionen überzeugen.

Die stufenlose Temperaturregelung ermöglicht es Ihnen die Temperatur individuell nach Ihren Bedürfnissen einzustellen. Mit dem wechselbaren Türanschlag verfügen Sie über zusätzliche Flexibilität beim Einsatz Ihres Bomann-Kühlgeräts. Justierbare Standfüße garantieren einen sicheren Stand des Gerätes.

Efficient
Die Kühl-Gefrierkombination von Bomann kühlt höchsteffizient und schont Ihre Haushaltskasse sowie unsere Umwelt durch einen geringen Stromverbrauch.

Kühlraum
Die KG 322.1 von Bomann hat einen Gesamt-Nutzinhalt von 175 Litern. Davon sind 122 Liter Kühlraum.
Die Kühl-Gefrierkombination verfügt über ein automatisches Abtausystem und verhindert somit Vereisungen. Mit den 3 Glasablagen, den 2 Türablagen, der transparenten Gemüseschublade und der Eiablage verfügen Sie über vielfältige Variationsmöglichkeiten Ihre Lebensmittel zu lagern. Zwei höhenverstellbare Glasablagen ermöglichen Ihnen eine individuelle Positionierung. Zusätzlich ist das Gerät mit einer energieeffizienten LED-Innenraumbeleuchtung ausgestattet.

Gefrierraum
Der Gefrierraum der Kühl-Gefrierkombination umfasst 53 Liter.
Die KG 322.1 verfügt über ein 4 Sterne-Gefrierfach. Maximale Flexibilität erhalten Sie mit drei großen Gefrierschubladen. Im Falle eines Stromausfalls bleiben Ihre Lebensmittel bis zu 8 Stunden tiefgekühlt, Dank der effizienten Isolierung des Bomann Doppeltür-Kühlschranks. Im Lieferumfang ist eine Eiswürfelschale enthalten.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
53 l
Gefrierkapazität
2.4 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
8 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
175 l
Klimaklasse
N-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
156 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
80 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch
0.427 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
562 mm
Höhe
1430 mm
Gewicht
48000 g
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
585 mm
Verpackungshöhe
1500 mm
Paketgewicht
52000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
122 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,64*
€ 310,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,28*
€ 307,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,42*
€ 261,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.