Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Flipwhip Universal Stunt Scooter Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports Flipwhip Universal Stunt Scooter Schwarz, Grün
Schildkröt Funsports Flipwhip Universal Stunt Scooter Schwarz, Grün
Schildkröt Funsports Flipwhip Universal Stunt Scooter Schwarz, Grün
Schildkröt Funsports Flipwhip Universal Stunt Scooter Schwarz, Grün
Schildkröt Funsports Flipwhip Universal Stunt Scooter Schwarz, Grün
Schildkröt Funsports Flipwhip Universal Stunt Scooter Schwarz, Grün
Schildkröt Funsports Flipwhip Universal Stunt Scooter Schwarz, Grün
Schildkröt Funsports Flipwhip Universal Stunt Scooter Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94819484
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     510403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter
Produktinformationen "Stunt Scooter Flipwhip - Hydro Green" Der "Flipwhip" ist das Topmodell und der neue Premium-Stunt Scooter aus dem Traditionshaus Schildkröt. Beste Ausstattung und bestes Material für Top-Performance bei allen noch so extremen und harten Tricks und Stunts. Durch das Deck aus einer gehärtetem 6061-Aluminiumlegierung in Premium-3-fach Kastenbauweise ist der Scooter sehr verwindungssteif und robust. Das trendige Graphic Griptape sorgt bei allen Tricks für sehr stabilen und sicheren Stand. Seitlich ist das Deck auf der Unterseite leicht abgeschrägt - es verfügt über sogenannte Grind Kanten (zum darauf rutschen = grinden). Der mit 54 cm sehr breite und 85 cm hohe, verstärkte Y-Lenker ist aus Chromoly Stahl gefertigt. (=Chrom-Molybdän-Stahl, eine teure und belastbare Stahl-Legierung). Die Gabel ist für maximale Stabilität aus Stahl; die Gabel verfügt zusätzlich über optisch sehr edle Ausfräsungen. Verbunden sind Lenkrohr und Gabel mit einer Vierfach-Klemme mit vier Inbusschrauben - die passenden Inbusschlüssel liegen bei. Die hochwertigen und komfortablen TPR Griffe sorgen stets für einen sicheren Halt und gute Schockabsorbtion. Verbaut ist ein HIC-Compression-Steuersatz (Hidden Internal Compression). Dieser sorgt für eine solide, spielfreie Verbindung zwischen Lenker und Deck. Ein optischer Hingucker ist auch die Runde CNC Ausfräsung an der Headtube, aber auch die Verbindung zwischen Lenker und Deck. Selbstverständlich ist der Lenker um 360 Grad drehbar für alle Tricks und Stunts. Die Lenkerhöhe ist 85 cm (vom Boden aus gemessen) und ist wie immer bei Stunt Scootern nicht höhenverstellbar. Am Hinterrad verfügt der Schildkröt Flipwhip über eine robuste Bremse aus abriebfestem Stahl für ein schnelles und sicheres Abbremsen des Scooters. Der Flipwhip ist werksseitig mit etwas größeren 110mm Rädern aus Hi-Rebound PU ausgestattet (schön griffig, Härtegrad 88A). Zur Ausstattung gehören eloxierte Alu-Felgen, die farblich perfekt auf das Gesamtdesign des Scooters abgestimmt sind und auch grobe Stöße und Sprünge wegstecken können. Leichtläufige ABEC9 Kugellager machen den Flipwhip perfekt. Der Schildkröt Flipwhip kommt vormontiert im Karton. Der Lenker muss mit beiliegendem Inbusschlüssel angeschraubt werden, was aber keine wirkliche Herausforderung darstellt. Bitte Anleitung und Warnhinweise vor der ersten Fahrt gut durchlesen. Wir empfehlen das Tragen der entsprechenden Schutzausrüstung. Übrigens: Namensgeber für diesen tollen Scooter von Schildkröt ist der Stunt Scooter-Trick "Flipwhip". Hierbei wird bei dem Sprung an einem Kicker ein Rückwärtssalto gesprungen und dabei zusätzlich das Deck einmal komplett um 360 Grad gedreht. Ein extrem anspruchsvoller Trick - passend zu diesem Premium Stunt Scooter von Schildkröt.
Weitere Informationen:
Design
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Typ
Stunt Scooter
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Vorgesehene Verwendung
Asphalt
Maximales Lastgewicht
100 kg
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Radmaterial
Polyurethan
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Bremskontrolle
Fußbremse
Reifentyp
Aufblasbare Räder
Radgröße
110 mm
Rahmenmaterial
Aluminium
Deck Material
Aluminium
Lagertyp
Kugellager
Länge des Lenkers
540 mm
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Material Handgriff
Thermoplastischer Gummi (TPR)
Lenkerhöhe (max.)
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Tretroller, bikeboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
510401
ab € 116,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.