Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Flipwhip Universal Stunt Scooter Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports Flipwhip Universal Stunt Scooter Schwarz, Blau
Schildkröt Funsports Flipwhip Universal Stunt Scooter Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62409553
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     510401
EAN/GTIN:
     4000885104011
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter
Der neue, attraktive Premium-Stuntscooter von Schildkröt zeichnet sich optisch vor allem durch die vielen eloxierten Bauteile aus, bietet aber auch technisch eine sensationelle Ausstattung für die Stunt-Spezialisten im Skatepark und beim Street-Riding.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
500 mm
Gewicht
4000 g
Design
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Typ
Stunt Scooter
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Vorgesehene Verwendung
Asphalt
Maximales Lastgewicht
100 kg
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Radmaterial
Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Bremskontrolle
Fußbremse
Reifentyp
Aufblasbare Räder
Radgröße
110 mm
Deck Material
Aluminium
Rahmenmaterial
Aluminium
Lagertyp
Kugellager
Länge des Lenkers
540 mm
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Material Handgriff
Thermoplastischer Gummi (TPR)
Lenkerhöhe (max.)
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Tretroller, blue roller, bikeboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
510403
ab € 95,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.