Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 509-21 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + USB Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 509-21 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + USB Type-C Schwarz
Sandberg 509-21 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + USB Type-C Schwarz
Sandberg 509-21 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + USB Type-C Schwarz
Sandberg 509-21 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + USB Type-C Schwarz
Sandberg 509-21 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + USB Type-C Schwarz
Sandberg 509-21 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + USB Type-C Schwarz
Sandberg 509-21 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + USB Type-C Schwarz
Sandberg 509-21 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + USB Type-C Schwarz
Sandberg 509-21 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + USB Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     4249L-509-21
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     509-21
EAN/GTIN:
     5705730509216
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mit dem Sandberg All-In-1 Display Adapter Hub erhalten Sie eine elegante Lösung für Ihren Konferenzraum, über die alle Gäste unabhängig vom jeweiligen Gerätestecker ihre Laptops mit dem an den Display-Adapter angeschlossenen Flachbildschirm oder Projektor verbinden können. Der Wechsel zwischen den vier Steckertypen erfolgt einfach und direkt am Hub über eine einzelne Taste. Weiterhin liegt ein Adapter für Micro HDMI bei. Der beiliegende Buchsenadapter ermöglicht eine Verbindung mit dem vorhandenen HDMI-Kabel.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
220 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + USB Type-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energiequelle
USB
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Breite
80 mm
Tiefe
59.9 mm
Höhe
15 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
181
pro Stück
€ 10,00*
ab € 30,91*
€ 41,60*
3 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,59*
€ 43,63*
6 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 40,00*
€ 52,43*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,59*
€ 53,20*
7 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 66,86*
€ 85,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.