Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-M7SB-640RP050 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-O-M7SB-640RP050 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix MX-O-M7SB-640RP050 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95471513
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-M7SB-640RP050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
S74A
Bildsensor
Auflösung
640 x 480 Pixel
Bildwinkel, horizontal
90 °
Bildwinkel, vertikal
69 °
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, svga kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.262,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.304,83*
€ 7.502,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.298,45*
€ 7.495,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.273,83*
€ 7.465,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.263,43*
€ 7.453,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.262,05*
€ 7.451,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.