Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKRAmogatec ILH 2800 Garten-Häcksler 2800 W 60 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IKRAmogatec ILH 2800 Garten-Häcksler 2800 W 60 l
IKRAmogatec ILH 2800 Garten-Häcksler 2800 W 60 l
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95620492
Hersteller:
     IKRAmogatec
Herst.-Nr.:
     81002870
EAN/GTIN:
     4010951812733
Suchbegriffe:
Gartenhäcksler
Häcksler
Leisehäcksler
gartenhäcksler
ILH 2800 - Hochleistungsmotor und patentiertes 3-stufiges Planetengetriebe für eine hohe Häckselleistung - Geräuscharm und sicher durch rückschlagfreies Walzensystem - Große Fangbox mit integriertem Sicherheitsschalter - Selbstständiger Asteinzug - Drehrichtungsschalter für Rückwärtslauf bei Ast-Blockierung - Praktischer Transportgriff - Ablagefach für Werkzeug und Kleinteile - Wiederanlauf- und Überlastschutz - Robustes Fahrgestell mit Rädern - Integrierter Netzstecker mit Kupplungssicherung für Anschlusskabel - Kompakte Lagerung durch Klappfunktion - Inkl. Stopfer
Weitere Informationen:
Technische Details
Leistung
2800 W
Ausschnittkapazität
44 mm
Sammelbox Kapazität
60 l
Produktfarbe
Grau, Rot, Weiß
Transporträder
Ja
Geräuschpegel
92 dB
Automatische Zufuhr
Ja
AC Eingangsspannung
230-240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,85*
€ 343,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,36*
€ 337,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,19*
€ 320,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,55*
€ 307,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 255,68*
€ 304,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.