Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G HDMI über Cat-Extender Box-Transmitter zu Box-Receiver - 4K 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G HDMI über Cat-Extender Box-Transmitter zu Box-Receiver - 4K 60 Hz
C2G HDMI über Cat-Extender Box-Transmitter zu Box-Receiver - 4K 60 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95749020
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     60220
EAN/GTIN:
     757120602200
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Der HDMI über Cat-Extender Box-Transmitter zu Box-Receiver – 4K 60 Hz ermöglicht die Erweiterung eines 4K HDMI-Quellgeräts auf bis zu 40 m zu einem 4K Display mit einem einzigen Cat6/6a Ethernet-Kabel. Dies ist die ideale Lösung für Situationen, in denen HDMI-Video und -Audio in Konferenzräumen, Klassenzimmern, Hörsälen und anderen Installationen, welche die Längenbegrenzungen herkömmlicher HDMI-Kabel die Längenbegrenzungen bei weitem überschreiten.

Dieser HDMI über Cat-Extender ist mit HDCP 2.2 kompatibel, um zu gewährleisten, dass die Verbindung zwischen Quellgerät und Display sicher ist. Multikanal-Audioformate werden unterstützt, einschließlich PCM 7.1, Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio. Mit bidirektionaler Power over Cable (PoC) Unterstützung, kann ein transmitter- oder receiverseitiger Stromadapter beide Einheiten speisen, sodass kein zusätzlicher Stromadapter erforderlich und eine größere Installationsflexibilität gegeben ist.

Hinweis: Zwischen dem 4K HDMI- Extender und kritischen Geräten ist eine solide, zuverlässige Verbindung sicherzustellen. Wir empfehlen die Verwendung von HDMI-Kabeln mit Spannverbindern, die im Vergleich zu herkömmlichen HDMI-Kabeln einen besseren Sitz im Port gewährleisten.

Signal-Spezifikationen:
• Videoauflösung: Bis zu 4K Auflösung bei 60 Hz, 4:4:4
• Transmitter Eingangs-/Ausgangs-Ports: 1 x HDMI IN; 1 x IR OUT; 1 x RJ45; 1 x DC 12V IN
• Receiver Eingangs-/Ausgangs-Ports: 1 x HDMI OUT; 1 x IR IN; 1 x RJ45; 1 x DC 12V IN
• Audioformate: Unterstützt Multikanal-Audio bis PCM 7.1, Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio

Spezifikation Elektrik
• Stromversorgung: Bidirektionale Power over Cable (PoC), ein transmitter- oder receiverseitiger Stromadapter kann beide Einheiten speisen
• Stromadapter: Eingang: 100-240 VAC, 50-60 Hz
• Stromadapter: Ausgang: 12 VDC, 1 A

Physikalische Spezifikationen:
• Betriebstemperatur: 0–45 °C; 10–90 % RH (nicht kondensierend)
• Lagertemperatur: -20–70 °C; 10–90 % RH (nicht kondensierend)

Physikalische Eigenschaften
• Abmessungen Transmitter (LxBxH): 90 x 70 x 15,2 mm
• Abmessungen Transmitter mit Montagehalterung (LxBxH): 90 x 90 x 15,2 mm
• Abmessungen Receiver (LxBxH): 90 x 70 x 15,2 mm
• Abmessungen Receiver mit Montagehalterung (LxBxH): 90 x 90 x 15,2 mm
• DC-Jack: OD = 6,3 mm, ID = 2,0 mm; CU: Vernickelt
• Länge des Netzadapterkabels: 1800±50 mm
• Qualitätskontrolle: Bidirektionaler PoC-Test, maximale Länge der Kabelübertragung, 1080p und 4K 60 Hz 4:4:4 Video-/Bildtest an allen Ports, IR-Kontrollfunktionstest, und Zubehörfunktionalität
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
15.2 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabellänge
1.8 m
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,74*
€ 218,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.