| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-95808016 Herst.-Nr.: 001080 EAN/GTIN: 3700992524429 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Gerätekompatibilität | Handy/Smartphone | | Markenkompatibilität | Universal | | Produktfarbe | Schwarz | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 38 mm | | Verpackungstiefe | 34 mm | | Verpackungshöhe | 192 mm | | Paketgewicht | 98 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, schreibtisch-organizer schwarz, schreibtisch organizer |
| | |
| |